※本体

OP-1.0L・SB フィルト 1.0Lオイルポット 富士ホーロー 54912516 OP-1.0L・SB フィルト 1.0Lオイルポット 富士ホーロー 54912516

フィルト 1.0Lオイルポット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54912516 品番 OP-1.0L・SB
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手軽に使えるスリムでコンパクトなオイルポット。ステンレスフィルタータイプ(粗目・細目)。表面がガラス質だから、洗いやすい。

材質ほうろう用鋼板、ステンレス 質量(kg)0.55 スモークブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×11×17 適合容量(L)1
注意
この商品は活性炭カートリッジを使用しないタイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54912507
2026-01-29
用途:
使用油の保存
不動産業

ホーローなのが良いと思っている。熱い油を入れても何か溶け出すこともなさそうで購入した。色もかわいくよい。油は少し垂れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする