※本体

OPF-0.8L・W フィルトプラス 0.8Lオイルポット(活性炭カートリッジ付) 富士ホーロー 54912543 OPF-0.8L・W フィルトプラス 0.8Lオイルポット(活性炭カートリッジ付) 富士ホーロー 54912543 OPF-0.8L・W フィルトプラス 0.8Lオイルポット(活性炭カートリッジ付) 富士ホーロー 54912543

フィルトプラス 0.8Lオイルポット(活性炭カートリッジ付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54912543 品番OPF-0.8L・W
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手軽に使えるスリムでコンパクトなオイルポット。活性炭カートリッジタイプ。表面がガラス質だから、洗いやすい。活性炭カートリッジ1個付属。

材質ほうろう用鋼板、ステンレス、活性炭 質量(kg)0.65 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×11×20.5 適合容量(L)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54912543
2021-07-27
用途:
料理に使用
安田 様

1Lグレーを購入しましたが フィルターが使用できな事実がわかり せっかくコスなら フィルターでしたいとおもい 0.8Lを改めに購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする