※本体
富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの オイルポット・天ぷら網
富士ホーローの オイルポット
フィルト 0.8Lオイルポット(活性炭カートリッジ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54912559
品番
OPF-0.8L・R
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
手軽に使えるスリムでコンパクトなオイルポット。活性炭カートリッジタイプ。表面がガラス質だから、洗いやすい。活性炭カートリッジ1個付属。
材質
ほうろう用鋼板、ステンレス、活性炭
質量(kg)
0.65
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×11×20.5
適合容量(L)
0.8