適合テープ幅(mm)5〜25
適合テープ外径(Φmm)170
質量(g)2400
トラスコ品番127-3894
セット内容テープ押さえガイド
材質本体カバー:ABS樹脂、本体底板:スチール鋼板、カッター:スチール(SKH)片面フッ素コーティング
材質/仕上本体カバー:ABS樹脂、本体底板:スチール鋼板、カッター:スチール(SKH)片面フッ素コーティング
質量(kg)2.4
消費電力18W
表示3桁LEDデジタル表示
使用テープ幅(mm)5〜25
テープ長さ設定範囲(mm)20〜999
最大テープ外径(Φmm)170