エクト
エクトの テープカッター
エクトの 電動テープカッター
電子テープカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54913539
品番
TDA080NMSR
参考基準価格(税別)
¥322,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
定寸で自動送り、自動カットが可能です。
適合テープ外径(Φmm)
230
質量(g)
1100
トラスコ品番
127-3892
材質
本体:鋼板
材質/仕上
本体:鋼板
質量(kg)
1.1
電源
AC100V
消費電力
180W
最大テープ外径(Φmm)
230
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません