ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 三脚脚立
アルミ製点検口昇降具 天龍
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
54913548
品番
TN-2400
参考基準価格(税別)
¥110,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
質量(kg)
12.5
用途
建物の点検口へのアクセスに。
トラスコ品番
204-8031
全長(mm)
2400
材質/仕上
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
60
正面踏ざん有効幅(mm)
776〜882
最大使用質量(kg)
150
注意
※点検口への昇降以外に使用しないで下さい。
※昇降を背面で行わないでください。
※身を乗り出したりしないでください。
※脚立状態での使用(作業等)はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場、現場事務所配送不可、法人様でも法人名の看板や表札がない場合は配送できません
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500