※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-3000 アルミ製点検口昇降具 天龍 ナカオ 54913557 TN-3000 アルミ製点検口昇降具 天龍 ナカオ 54913557 TN-3000 アルミ製点検口昇降具 天龍 ナカオ 54913557

アルミ製点検口昇降具 天龍

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 54913557 品番 TN-3000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥124,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。

質量(kg)14 用途建物の点検口へのアクセスに。 トラスコ品番204-8032 全長(mm)2950 材質/仕上アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 正面踏ざん有効幅(mm)776〜882 最大使用質量(kg)150
注意
※点検口への昇降以外に使用しないで下さい。
※昇降を背面で行わないでください。
※身を乗り出したりしないでください。
※脚立状態での使用(作業等)はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場、現場事務所配送不可、法人様でも法人名の看板や表札がない場合は配送できません
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする