ナカオ
ナカオの 運搬機器
ナカオの 運搬台車
ナカオの 平台車
アルロックキャリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54913575
品番
AHK-2
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
耐荷重(kg)
800
床面高さ(mm)
250
質量(kg)
20.5
用途
鋼材など、重量物の運搬に最適
トラスコ品番
148-7194
車輪径(Φmm)
150
材質(本体)
アルミ
キャスター
4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)
745
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
745
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません