※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
アルミリングキャッチ(アルマイト付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
4
トラスコ品番
204-7147
注文コード
54913679
品番
B-469
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
質量(g)
4
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
34
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
4.4
用途
装飾用に。
トラスコ品番
204-7147
材質
アルミ軽合金
材質/仕上
アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
アルマイト
アズワン品番
64-8416-95