※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミリングキャッチ(アルマイト付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)10 トラスコ品番204-5532 注文コード54914047 品番B-543
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は寸法D・トラスコ品番など45種類から選べます 他の種類を見る

軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

質量(g)47 寸法D(mm)10 寸法L(mm)77 寸法S(mm)12.5 寸法E(mm)10.7 用途装飾用に。 トラスコ品番204-5532 材質アルミ軽合金 材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り 表面処理(本体)アルマイト アズワン品番64-8417-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする