※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス DCリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54914099 品番 B-2136
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。

質量(g)20 寸法D(mm)5 寸法L(mm)42 寸法S(mm)8 寸法B1(mm)13 寸法B2(mm)11.5 使用荷重(kN)0.78 寸法E(mm)5.4 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-8774 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする