※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス Dフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914117
品番
B-2636
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
質量(g)
29
寸法D1(mm)
7
寸法L(mm)
64
寸法D2(mm)
6
寸法S(mm)
14
寸法W(mm)
34
使用荷重(kN)
0.69
寸法R(mm)
5.5
寸法t(mm)
4.5
用途
ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
トラスコ品番
205-3455
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8415-28