※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス Dリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914153
品番
B-2494
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
溶接付です。
トラスコ品番
205-0376
質量(g)
36
使用荷重(kN)
1.47
用途
荷役ベルト等の金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
寸法D(mm)
7
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-79