※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス Dリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914169
品番
B-2495
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
溶接付です。
トラスコ品番
205-0375
質量(g)
50
使用荷重(kN)
0.98
用途
荷役ベルト等の金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
寸法D(mm)
7
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-80