※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス JIS型シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914178
品番
B-2707
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
質量(g)
47
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
24
寸法B(mm)
11
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
6
ねじ径
M-8
使用荷重(kN)
1.96
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
204-5562
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8415-52