※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス JIS型シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54914196 品番 B-2716
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。

質量(g)173 寸法D(mm)12 寸法L(mm)40 寸法B(mm)17 寸法d(mm)25 寸法t(mm)10 ねじ径M-12 使用荷重(kN)5.88 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 トラスコ品番204-5542 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8415-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする