※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス K型ロングアイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914266
品番
B-2208
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
質量(g)
118
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
24
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
80
使用荷重(kN)
1.47
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
205-1965
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
48
ねじ径
W-3/8
ねじ径(mm)
W-3/8
包装
JAN付袋入り