※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス O型フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 注文コード54914293 品番A-2810
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は材質・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。

種類カラビナ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)8 寸法D(mm)4 寸法L(mm)30 寸法S(mm)7 寸法W(mm)10 使用荷重(kN)0.10 寸法R(mm)3.5 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JANあり 袋なし 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番201-2071

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする