※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス O型フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS316) 注文コード54914363 品番B-2624
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は材質・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。

種類カラビナ 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)103 寸法D(mm)10 寸法L(mm)61 寸法S(mm)18 寸法W(mm)24 使用荷重(kN)1.18 寸法R(mm)7 材質/仕上ステンレス(SUS316) 包装JAN付袋入り 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-7127 アズワン品番64-8415-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする