※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Qフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54914449 品番B-1620
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番205-0299 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)12 寸法L(mm)47.5 ねじ径M-6 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)8 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする