※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス R型フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54914458 品番 B-135
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。

質量(g)136 寸法d(mm)15 寸法D(mm)10 寸法L(mm)101 寸法S(mm)22 寸法W(mm)55 使用荷重(kN)1.47 寸法R(mm)8.5 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-8800 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8411-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする