※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス R型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914467
品番
B-136
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
質量(g)
234
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
120
寸法S(mm)
23
寸法W(mm)
63
使用荷重(kN)
1.96
寸法R(mm)
11.5
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1920
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8411-78