※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2093 ステンレス SBMシャックル 水本機械製作所 54914476 A-2093 ステンレス SBMシャックル 水本機械製作所 54914476

ステンレス SBMシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M30 寸法t(mm)28 注文コード54914476 品番A-2093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,970
この商品はねじ径・寸法tなど10種類から選べます 他の種類を見る

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

トラスコ品番195-0069 寸法L(mm)112 ねじ径M30 寸法d(mm)60 寸法t(mm)28 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(kg)3.04 寸法D(mm)28 寸法B(mm)56 包装JANあり 袋なし 使用荷重(kN)39.20
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54914476 A-2093 88144253 SBM-28 SBMシャックル 水本機械製作所 SBMシャックル 水本機械製作所 1個 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする