※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBMシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M36
寸法t(mm)
32
注文コード
54914485
品番
A-2094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥84,430
この商品は
ねじ径・寸法t
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
トラスコ品番
195-0070
寸法L(mm)
134
ねじ径
M36
寸法d(mm)
72
寸法t(mm)
32
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(kg)
5.04
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
64
包装
JANあり 袋なし
使用荷重(kN)
49.00
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54914485
A-2094
88144262
SBM-32
SBMシャックル
水本機械製作所
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました