※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBMシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914494
品番
A-276
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
トラスコ品番
195-0066
寸法L(mm)
76
ねじ径
M20
寸法d(mm)
38
寸法t(mm)
19
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
994
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
38
使用荷重(kN)
19.60
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。