※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBMシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914503
品番
A-694
参考基準価格(税別)
¥34,120
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
トラスコ品番
195-0068
寸法L(mm)
100
ねじ径
M24
寸法d(mm)
50
寸法t(mm)
25
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(kg)
1.93
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
50
包装
JANあり 袋なし
使用荷重(kN)
31.36
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。