※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBMシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914528
品番
B-1596
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
トラスコ品番
205-0366
寸法L(mm)
28
ねじ径
M-8
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
7
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
51
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
14
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8412-39
使用荷重(kN)
2.45
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。