※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SBMシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54914555 品番 B-1599
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

トラスコ品番205-3467 寸法L(mm)40 ねじ径M-10 寸法d(mm)20 寸法t(mm)10 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)135 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8412-42 使用荷重(kN)5.88
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする