※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SBUシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 寸法t(mm)19 注文コード54914573 品番A-1328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,780
この商品はねじ径・寸法tなど11種類から選べます 他の種類を見る

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

トラスコ品番195-0035 寸法L(mm)76 ねじ径M20 寸法d(mm)38 寸法t(mm)19 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)990 寸法D(mm)20 寸法B(mm)38 包装JANあり 袋なし 使用荷重(kN)19.60
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54914573 A-1328 88144296 SBU-19 SBUシャックル 水本機械製作所 SBUシャックル 水本機械製作所 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする