※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBUシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M24
寸法t(mm)
25
注文コード
54914598
品番
A-1330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,060
この商品は
ねじ径・寸法t
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
トラスコ品番
195-0037
寸法L(mm)
100
ねじ径
M24
寸法d(mm)
50
寸法t(mm)
25
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(kg)
1.94
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
50
包装
JANあり 袋なし
使用荷重(kN)
31.36
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54914598
A-1330
88144314
SBU-25
SBUシャックル
水本機械製作所
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました