※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBUシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914634
品番
B-1608
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
トラスコ品番
205-1952
寸法L(mm)
28
ねじ径
M-8
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
7
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
53
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
14
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8412-45
使用荷重(kN)
2.45
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。