※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SBUシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54914659 品番 B-1610
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

トラスコ品番205-0338 寸法L(mm)36 ねじ径M-10 寸法d(mm)18 寸法t(mm)9 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)105 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8412-19 使用荷重(kN)3.92
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする