水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SLUシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914704
品番
SLU-5
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。懐が広いので、用途が広がります。
トラスコ品番
201-1987
用途
連結金具として使用します。特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
26.5
寸法L(mm)
40
ねじ径
M-5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
20
使用荷重(kN)
0.88