3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SPLUシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W-3/8 注文コード54914747 品番A-2777
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898
この商品はねじ径など15種類から選べます 他の種類を見る

緩み止めナットを使用しています。緩みにくく、且つ施工しやすくスッキリした外観になっています。L寸法が従来のシャックルの2倍の長さです。

質量(g)173 寸法D(mm)10 寸法L(mm)80 寸法B(mm)20 寸法d(mm)20 ねじ径W-3/8 使用荷重(kN)4.12 包装JANあり 袋なし 用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番201-2066 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする