3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SPLUシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W-1/2 注文コード54914756 品番A-2778
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別) 値下げ
7,498
この商品はねじ径など15種類から選べます 他の種類を見る

緩み止めナットを使用しています。緩みにくく、且つ施工しやすくスッキリした外観になっています。L寸法が従来のシャックルの2倍の長さです。

質量(g)300 寸法D(mm)12 寸法L(mm)96 寸法B(mm)24 寸法d(mm)24 ねじ径W-1/2 使用荷重(kN)4.95 包装JANあり 袋なし 用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番201-3469 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする