※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SPLUシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M-5
注文コード
54914835
品番
SPLU-5
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
緩み止めナットを使用しています。緩みにくく、且つ施工しやすくスッキリした外観になっています。L寸法が従来のシャックルの2倍の長さです。
質量(g)
24
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
40
寸法B(mm)
10
寸法d(mm)
10
ねじ径
M-5
使用荷重(kN)
0.98
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
201-2016
材質
ステンレス(SUS304)