※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス Sカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914869
品番
B-1431
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
トラスコ品番
204-8711
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
17
寸法L1(mm)
52
寸法D(mm)
5
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
11
包装
JAN付袋入り
寸法L2(mm)
42
寸法W1(mm)
15
寸法W2(mm)
15
表面処理(本体)
-
使用荷重(kN)
0.20