※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス Sカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
54914878
品番
B-1662
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
トラスコ品番
205-1907
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
寸法L1(mm)
82
寸法D(mm)
3
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
寸法L2(mm)
76
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
40
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
20
表面処理(本体)
-
アズワン品番
64-8412-72
使用荷重(kN)
0.02