※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス Sカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914887
品番
B-2501
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
トラスコ品番
205-1898
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
150
寸法L1(mm)
120
寸法D(mm)
10
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
寸法L2(mm)
100
寸法R(mm)
15
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
53
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
26
表面処理(本体)
-
使用荷重(kN)
0.78