※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス Sカンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914939
品番
B-2627
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
質量(g)
170
寸法D(mm)
10
寸法L1(mm)
125
寸法S(mm)
17
寸法W(mm)
53
寸法L2(mm)
105
使用荷重(kN)
1.18
寸法R(mm)
13.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8744
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8415-24