※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス Sカンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914948
品番
B-2718
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
質量(g)
21
寸法D(mm)
5
寸法L1(mm)
62
寸法S(mm)
8.5
寸法W(mm)
26
寸法L2(mm)
52
使用荷重(kN)
0.20
寸法R(mm)
6.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-7206
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8415-11