※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Sフック(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54914984 品番 A-2820
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

トラスコ品番201-0398 質量(g)169 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)764 用途ジョイント金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)- 寸法D(mm)6 包装JANあり 袋なし 寸法L2(mm)750 寸法W(mm)14 寸法R(mm)- 寸法W2(mm)- アズワン品番64-8397-06 使用荷重(kN)0.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする