※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス Sフック(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54914993
品番
A-2821
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
トラスコ品番
201-0392
質量(g)
227
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
1014
用途
ジョイント金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
-
寸法D(mm)
6
包装
JANあり 袋なし
寸法L2(mm)
1000
寸法W(mm)
14
寸法R(mm)
-
寸法W2(mm)
-
アズワン品番
64-8397-07
使用荷重(kN)
0.98