※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス Sフック(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915027
品番
SAI-6-250
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
トラスコ品番
201-3508
質量(g)
58
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
264
用途
ジョイント金具として。
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
-
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
250
寸法W(mm)
14
寸法R(mm)
-
寸法W2(mm)
-
使用荷重(kN)
0.98