※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス T型アイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54915097
品番
B-2378
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
205-1885
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
50
種類
アイプレート
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
5
包装
JAN付袋入り
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
14
寸法A1(mm)
37
寸法h(mm)
26.5
寸法A2(mm)
24
H(mm)
30
使用荷重(kN)
0.29