※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アイスクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54915115 品番 B-2536
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

直接木製の壁面などにねじ込めます。

寸法H(mm)28 質量(g)17 寸法D(mm)5 寸法L(mm)16 H(mm)28 寸法B(mm)30 使用荷重(kN)0.59 寸法E(mm)6 寸法A(mm)12 用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番205-0314 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする