※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ステンレス アイスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915124
品番
B-2537
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます。
寸法H(mm)
34
質量(g)
36
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
19.5
H(mm)
34
寸法B(mm)
35
使用荷重(kN)
0.78
寸法E(mm)
8
寸法A(mm)
15
用途
木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
205-0308
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-02