※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アイストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54915149 品番 B-1464
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。

寸法H(mm)25 穴径(Φmm)6 質量(g)27 H(mm)25 寸法D(mm)8 取付ピッチ(mm)47 用途支柱や壁面等に。 トラスコ品番205-0306 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8412-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする