※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1395 ステンレス アイプレート用裏板 水本機械製作所 54915158 B-1395 ステンレス アイプレート用裏板 水本機械製作所 54915158

ステンレス アイプレート用裏板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54915158 品番 B-1395
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。

質量(g)23 寸法A1(mm)34 寸法A2(mm)20 寸法B1(mm)40 寸法B2(mm)25 寸法d(mm)5 寸法T(mm)2.5 用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。 トラスコ品番204-8740 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8411-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする