※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス アイプレート用裏板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915167
品番
B-1396
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
質量(g)
41
寸法A1(mm)
39
寸法A2(mm)
25
寸法B1(mm)
50
寸法B2(mm)
35
寸法d(mm)
5.2
寸法T(mm)
3
用途
アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。
トラスコ品番
205-1942
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8411-84